Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochendwassergerät, EBK 5 K, 5.0 l, 2.0 kW/230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochendwassergerät 5l 2kW Kst 35-100°C 3 3 Griffe Mit Signallampe kstüberz 2,9kg
Kochendwassergerät 5l 2kW Kst 35-100°C 3 3 Griffe Mit Signallampe kstüberz 2,9kg
Artikel-Nr.:
     C3949-074288
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     074288
EAN/GTIN:
     4017210742886
Suchbegriffe:
Kochendwassergerät
stiebeleltron kochendwassergerät 5l...
kochendwassergerät 5 liter
kochendwassergerät stiebel eltron
Die Kochendwassergeräte stellen kochend heißes Wasser an einer Entnahmestelle bereit. KOMFORTMERKMALE: Mit Kochpunkt-Erfassung und Abschaltautomatik, ein sofortiges Wiederaufkochen ist möglich. Die Temperatur lässt sich von 35 Grad Celsius bis zum Kochpunkt stufenlos wählen. Der (Keine Vorschläge) wird optisch angezeigt. Die Füll- und Ablaufarmatur verfügt über eine einstellbare Drosselmöglichkeit. Der Füllstand des Trinkwassers ist durch Sichtmarkierungen am Behälter ablesbar. INSTALLATION: Die Anschlussleistung beträgt 2 kW. Eine Aufputz-Montage oder der Anschluss mit WAS-Ventil sind möglich. Zum Lieferumfang gehören eine Füll-/Ablaufarmatur mit schwenkbarem Überlaufrohr und eine elektrische Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker oder Anschlusskabel für den Festanschluss. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschützt). Die Reinigung oder Entkalkung ist direkt über eine ausreichend große Behälter- bzw. Service-Öffnung möglich. SICHERHEIT: Das Heizelement besteht aus Edelstahl, das Gerät verfügt über einen eingebauten Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Weitere Informationen:
Nenninhalt:
5 l
Anschlussleistung:
2 kW
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Bedienelement:
1 Hebel
Armaturoberfläche:
kunststoffüberzogen
Temperaturauswahl:
35 °C | 100 °C
Mit Fortkochstufe:
false
Mit Signallampe:
true
Mit akustischem Kochsignal:
false
Höhe (ab Mitte Wasseranschluss):
295 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
197 mm
Gewicht:
2.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kochendwasser, Boiler, Heisswasserbereiter, Heisswasser, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.