Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochendwassergerät, EBK 5 G, 5.0 l, 2.0 kW/230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochendwassergerät 5l 2kW Glas 35-100°C 3 3 Griffe Mit Signallampe ws kstüberz
Kochendwassergerät 5l 2kW Glas 35-100°C 3 3 Griffe Mit Signallampe ws kstüberz
Artikel-Nr.:
     C3949-074286
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     074286
EAN/GTIN:
     4017210742862
Suchbegriffe:
Kochendwassergerät
stiebeleltron kochendwassergerät 5l...
kochendwassergerät 5 liter
kochendwassergerät stiebel eltron
Die Kochendwassergeräte stellen heißes und kochendes Wasser im Haushalt und für ähnliche Anwendungen zur Verfügung. KOMFORTMERKMALE: Mit Kochpunkt-Erfassung und Abschaltautomatik, ein sofortiges Wiederaufkochen ist möglich. Die Temperatur wird von 35 Grad Celsius bis zum Kochpunkt stufenlos eingestellt. Der (Keine Vorschläge) wird optisch angezeigt. Die Füll- und Ablaufarmatur verfügt über eine einstellbare Drosselmöglichkeit. Der Füllstand mit Trinkwasser lässt sich durch Sichtmarkierungen am Glasbehälter gut ablesen. INSTALLATION: Sowohl die Aufputz-Montage als auch der Anschluss mit WAS-Ventil ist möglich. Zum Lieferumfang gehören die Füll-/ Ablaufarmatur mit schwenkbarem Überlaufrohr und eine elektrische Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker oder ein Anschlusskabel für den Festanschluss. Für Reinigung und Entkalkung ist eine ausreichend große Service-Öffnung integriert. Die Anschlussleistung beträgt 2 kW. SICHERHEIT: Die Heizelemente bestehen aus Edelstahl. Die lange Lebensdauer wird durch den hochwertigen Glasbehälter sichergestellt. Das Gerät verfügt über einen integrierten Sicherheits-Temperaturbegrenzer und ist spritzwassergeschützt nach Schutzart IP 24.
Weitere Informationen:
Nenninhalt:
5 l
Anschlussleistung:
2 kW
Werkstoff des Behälters:
Glas
Farbe des Behälters:
weiß
Bedienelement:
1 Hebel
Armaturoberfläche:
kunststoffüberzogen
Temperaturauswahl:
35 °C | 100 °C
Mit Fortkochstufe:
false
Mit Signallampe:
true
Mit akustischem Kochsignal:
false
Höhe (ab Mitte Wasseranschluss):
345 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
242 mm
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kochendwasser, Boiler, Heisswasserbereiter, Heisswasser, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.