Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch, FCR 28/180, 9/18, 18/18 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizflansch 9-18kW Ø280mm 450mm 35-85°C
Elektro-Heizflansch 9-18kW Ø280mm 450mm 35-85°C
Artikel-Nr.:
     C3949-071333
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     071333
EAN/GTIN:
     4017210713336
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Die Heizflansche eignen sich für den waagerechten Einbau in geschlossene Warmwasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. DIN 4751.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
9 kW | 18 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Ausführung:
Zwei-/Einkreis
Anschlussart:
Flansch
Flanschdurchmesser:
280 mm
Eintauchtiefe:
450 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Werkstoff des Heizelements:
Kupfer
Temperatureinstellung:
35 °C | 85 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
true
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, stiebel eltron einschraubheizkörper, tauchheizung, Heizflansch, Flansch, Zubehör, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.381,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,00*
€ 1.854,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,18*
€ 1.804,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,54*
€ 1.704,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,67*
€ 1.671,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,08*
€ 1.643,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
071331
ab € 896,95*
Ähnlich
Stiebel Eltron
071330
ab € 938,19*
Ähnlich
Stiebel Eltron
071332
ab € 1.232,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.