Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Raumtemperaturregler, RTF-E AP, 13A, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3945-233865
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     233865
EAN/GTIN:
     4041056030357
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Der Aufputzempfänger mit Zugentlastung wird eingesetzt, um die Raumtemperatur zu regeln. Dafür wird der Empfänger mit einem Funk-Raumtemperaturregler kombiniert. Der Empfänger ist für den nachträglichen Einbau geeignet. Er kann zur Steuerung von Strahlungs- und Natursteinheizungen eingesetzt werden, arbeitet aber auch mit einem Wärmespeicher zusammen. Um Frostschäden zu vermeiden, werden beim Verlust der Funkverbindung 30 % der Einschaltdauer beibehalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
false
Sensor extern:
true
Thermische Rückkopplung:
ohne
Geeignet für Heizen:
true
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
false
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
false
Verdeckte Bedienung:
true
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
13 V
Max. Kontaktbelastung:
13 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
false
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
25 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.5 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.