Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

offener Kleinspeicher, Huz 10 ÖKO, 2 kW, 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Huz 10 ÖKO Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG Huz 10 ÖKO Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     C3945-229486
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     229486
EAN/GTIN:
     4041056025827
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Der drucklose, offene Kleinspeicher mit thermostop-Technologie eignet sich zur Versorgung einer Entnahmestelle mit größerem Warmwasserbedarf. Das Gerät ist für die Untertisch-Montage geeignet. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehschalter gewählt, an dem sich auch die Temperaturbegrenzung einstellen lässt. Das Gerät zeichnet sich durch den geringen Energieverbrauch im Bereitschaftsbetrieb aus. Die elektrische Anschlussleitung ist mit einem Schutzkontakt-Winkelstecker ausgestattet. Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer lässt sich durch Ziehen des Netzsteckers zurückstellen. Im korrosionsfesten Innenbehälter aus Polypropylen arbeitet ein Kupfer-Heizflansch, die Wärmedämmung aus EPS-Schaum kann recycelt werden. Die Wasseranschlüsse bestehen aus Metall.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Untertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
19 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
10 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
false
Höhe:
506 mm
Breite:
296 mm
Tiefe:
276 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
37 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: kleinspeicher stiebel eltron 10 l, heißwasserboiler stiebel eltron, heißwasserboiler, Speicher, Boiler, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.