Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

offener Kleinspeicher, Huz 5 Basis, 2 kW, 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     C3945-222162
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222162
EAN/GTIN:
     4041056023113
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Druckloser, offener Kleinspeicher für die Untertisch-Montage. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehregler eingestellt. Der Verbrauch von Bereitschaftsenergie ist gering. Der korrosionsfeste Innenbehälter aus Polypropylen ist mit einem Kupfer-Heizflansch ausgestattet und mit einer recycelbaren Wärmedämmung aus EPS-Schaum ummantelt. Die elektrische Anschlussleitung verfügt über einen Schutzkontakt-Winkelstecker. Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer wird durch Ziehen des Netzsteckers zurückgesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Untertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
10 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
5 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
false
Höhe:
415 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
215 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: aeg kleinspeicher, heißwasserboiler, kleinspeicher 2 kw, Speicher, Boiler, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
221117
ab € 85,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.