Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

offene Wandarmatur, AHo 40 MTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3945-189632
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189632
EAN/GTIN:
     4041056015804
Suchbegriffe:
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Spültisch Wandarmatur
Spültisch-Wandbatterie
Zweigriff-Wandarmatur mit Spezial-Strahlregler. Eignet sich für die Kombination mit einem drucklosen Mini-Durchlauferhitzer bei Übertisch-Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Griffe:
zweigriffig
Mit Griffen:
true
Thermostatisch:
false
Schließmechanismus:
Oberteil keramisch
Material Hahn:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
poliert
Montageart:
Wand
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Grundfarbe:
Chrom
Akzentfarbe:
Chrom
Anschluss Vorlauf:
Innengewinde
Anschlussmaß Zufuhr:
3/8 Zoll
Mundstück Wasserhahn:
Strahlregler
Auslauftyp:
Rohr
Ausführung Ablauf:
drehbar oben
Ausziehbare Seitendusche:
false
Ausziehbarer Einlauf mit Perlator:
false
Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche:
false
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte:
false
Mit Umstelleinheit:
false
Mit Kupplungen:
false
Mit Rosetten:
true
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Temperaturbegrenzung nachrüstbar:
false
Niederdruckausführung:
true
Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar:
false
Mit Heißwasser-Sparfunktion:
false
Wassersparposition:
false
Vorsprung Ablauf:
160 mm
Hahn einklappbar (Bajonett):
false
Weitere Suchbegriffe: Standventil, Wandarmatur, Wandbatterie, zweigriff wandarmatur, spültisch wandarmatur, Armatur, Zweigriff, Wand, offen, drucklos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.