Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ 91-AHA 24N Warmschrumpfverbindungsgarnitur mit konzentrischer Abschirmung, 4 x 95 - 4 x 150 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-TE100051917
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TE100051917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
Warmschrumpfverbindungsgarnitur für geschirmte, armierteKunststoffkabel bis 0,6/1kV.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Für geschirmte / armierte 4-Leiter-Kabel bis 1 kV
Nutzen 2:
Schlanke Bauweise / geringer Platzbedarf
Nutzen 3:
Geringes Gewicht
Nutzen 4:
Einfache und schnelle Montage
Nutzen 5:
Anwendungsbereiche von 6 mm² bis 240 mm² können abgedeckt werden
Nutzen 6:
Hoher mechanischer Schutz
Nutzen 7:
Gute elektrische Isoliereigenschaften
Nutzen 8:
UV-Beständig
Nutzen 9:
Herausragender Feuchtigkeitsschutz
Nutzen 10:
Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Laugen
Nettogewicht:
0,239 kg
Bruttogewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Niederlande
Lagerfähigkeit:
10 Jahr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.