Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ LSE Kurzrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-DE272972360
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE272972360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Band
Klett-Kabelbinder
Klett-Streifen
Der flexible Druckverschluss 3M Dual Lock besteht aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen, welche durch zusammendrücken (hörbar) eine stabile, jedoch bis zu 1-mal wiederlösbare Verbindung eingehen. Drei Pilzkopfdichten sind miteinander kombinierbar und erzeugen somit verschiedene Haltekräfte - je nach Bedarf. Die SJ387 Produktfamilie, ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen modifizierten Acrylat-Klebstoff, eignet sich für Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Ausgestattet mit modifiziertem Acrylat Klebstoff
Nutzen 2:
Pilzkopfverschluss
Nutzen 3:
Kosten senken
Nutzen 4:
Produktivität steigern
Nutzen 5:
Zeitersparnis durch schnelle Montage und Demontage
Nutzen 6:
Einsetzbar ohne spezielle Oberflächenvorbehandlung
Verpackungslänge:
0,026 m
Verpackungsbreite:
0,12 m
Verpackungshöhe:
0,2 m
Nettogewicht:
0,054 kg
Bruttogewicht:
0,072 kg
Ursprungsland:
USA
Farbe:
Schwarz
Schutzabdeckung:
Red Polyethylene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.