Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ AG 24.0W9 Anti-Glare Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     173-2606497
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044062333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Unsere Blendschutzlösungen sind an den meisten modernen Monitoren – einschließlich Touchscreens – leicht und angenehm verwendbar, um zum Schutz Ihres Bildschirms beizutragen und Ihre Sicht bei grellem Licht oder problematischen Lichtverhältnissen zu verbessern. Die erstaunliche optische Technologie von 3M zerstreut spiegelähnliche Reflexionen, um Ihnen eine deutliche und ungehinderte Sicht Ihres Bildschirms zu geben.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Streut das Licht, so dass Sie Ihren Bildschirm bei problematischen Lichtverhältnissen oder variabler Raumbeleuchtung besser sehen können
Nutzen 2:
Trägt zur Reduzierung von durch helle Raumbeleuchtung verursachten spiegelähnlichen Reflexionen bei
Nutzen 3:
Freuen Sie sich auch in hell beleuchteten Räumen und selbst in Fensternähe über einen deutlich sichtbaren Bildschirm.
Nutzen 4:
Kompatibel mit den meisten Touchscreen-Displays
Nutzen 5:
Leichtes, dünnes, rahmenloses Design
Nutzen 6:
Gibt Bildschirmen zusätzlichen haltbaren Schutz vor Staub und Kratzern
Nutzen 7:
Die matte Oberfläche ist leicht zu reinigen und lässt Fingerabdrücke verblassen.
Nutzen 8:
Befestigung mit optisch transparenten Klebestreifen oder leicht zu entfernenden Einschubführungen
Nutzen 9:
Zur Qualitätssicherung 100 % von Hand inspiziert
Nettogewicht:
64,864 g
Bruttogewicht:
448,512 g
Ursprungsland:
USA
Farbe:
Durchsichtig
Sichtbereich - Metrisch (Länge x Höhe):
531 x 299 mm
Sichtbereich (Länge x Höhe):
20 15/16" x 11 13/16"
Display-Diagonale:
24 in
Seitenverhältnis:
16:10
Touch-Kompatibilität:
Touch
Kratzfest:
Ja
Filtertypen:
Rahmenlos
Bildschirmformat:
Breitbild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,95*
€ 64,13*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 66,46*
€ 73,41*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 68,12*
€ 75,25*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 69,30*
€ 76,51*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 73,99*
€ 80,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG