Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ Blickschutzfilter für Dell Latitude 13 7000 Series Model 7370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-7100103370
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100103370
EAN/GTIN:
     00051128007341
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die 3M Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Touchscreen-Geräten leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Unsere bisher dünnsten und besser auf Touch-Impulse ansprechenden 3M Blickschutzfilter schützen Ihren hochauflösenden Bildschirm vor seitlichen Blicken visueller Hacker.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Mikrolamellen-Technologie sorgt bei seitlichen Blicken außerhalb eines Blickwinkels von 60 Grad für einen erstklassig wirksamen ‚Black-Out‘-Blickschutz.
Nutzen 2:
Unser bisher dünnster und hoch sensibel auf Touch-Impulse ansprechender Blickschutzfilter bietet Blickschutz und ein konsistentes Ansprechen auf Berührungen, ohne die Handhabung Ihres Geräts zu beeinträchtigen.
Nutzen 3:
Unglaubliche Bildklarheit
Nutzen 4:
Ausgezeichnet für hochauflösende Bildschirme mit hoher Pixeldichte
Nutzen 5:
Sehen Sie weniger Fingerabdrücke und mehr Bildschirminhalte
Nutzen 6:
Satinartige, matte Oberfläche mit glatter Haptik
Nutzen 7:
Einfach anzubringen, zu entfernen und zu reinigen
Nutzen 8:
Bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Kratzer und Staub
Nutzen 9:
Individuelle Anpassung für eine Reihe der dünnsten modernen Touchscreen-Geräte
Nutzen 10:
Reduziert 35 % der Blaulichtübertragung von Ihrem Display
Nettogewicht:
21,681 g
Bruttogewicht:
217,724 g
Ursprungsland:
USA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.