Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ Blickschutzfolie für Apple® iPhone® 6/6S/7 - Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-7100042779
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100042779
EAN/GTIN:
     00051128831717
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
3M Display- und Blickschutzprodukte sind passgenau zugeschnitten und an den meisten modernen Smartphones leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei – auch unterwegs. Sie erhalten eine unglaublich scharfe und klare Bildanzeige, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Mikrolamellen-Technologie sorgt bei seitlichen Blicken außerhalb eines Blickwinkels von 60 Grad für einen erstklassig wirksamen ‚Black-Out‘-Blickschutz.
Nutzen 2:
Wirksamer Blickschutz im Hochformat; zur gemeinsamen Bildschirmnutzung einfach die Ausrichtung wechseln
Nutzen 3:
Dünn und auf Touch-Impulse ansprechend
Nutzen 4:
Unglaubliche Bildklarheit und glänzende Oberfläche
Nutzen 5:
Spezielle Passform für unterschiedliche Handygrößen und -marken
Nutzen 6:
Bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Kratzer und Staub
Nutzen 7:
Leicht anzubringender und rückstandlos entfernbarer Bildschirmschutz mit selbsthaftender Rückseite
Nutzen 8:
Zur Qualitätssicherung 100 % von Hand inspiziert
Nettogewicht:
110,271 g
Bruttogewicht:
119,86 g
Ursprungsland:
USA
Farbe:
Schwarz
Sichtbereich - Metrisch (Länge x Höhe):
59 x 130 mm
Sichtbereich (Länge x Höhe):
2 5/16" x 5 1/8"
Touch-Kompatibilität:
Touch
Kratzfest:
Nein
Filtertypen:
Rahmenlos
Bildschirmformat:
Portrait
Weitere Suchbegriffe: 3m displayfolie, displayfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG