Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ 91-AHA 24N Warmschrumpfverbindungsgarnitur mit konzentrischer Abschirmung, 4 x 95 - 4 x 150 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-7000099580
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099580
EAN/GTIN:
     08712403581759
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
Warmschrumpfverbindungsgarnitur für geschirmte, armierteKunststoffkabel bis 0,6/1kV.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Für geschirmte / armierte 4-Leiter-Kabel bis 1 kV
Nutzen 2:
Schlanke Bauweise / geringer Platzbedarf
Nutzen 3:
Geringes Gewicht
Nutzen 4:
Einfache und schnelle Montage
Nutzen 5:
Anwendungsbereiche von 6 mm² bis 240 mm² können abgedeckt werden
Nutzen 6:
Hoher mechanischer Schutz
Nutzen 7:
Gute elektrische Isoliereigenschaften
Nutzen 8:
UV-Beständig
Nutzen 9:
Herausragender Feuchtigkeitsschutz
Nutzen 10:
Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Laugen
Nettogewicht:
0,239 kg
Bruttogewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Niederlande
Lagerfähigkeit:
10 Jahr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.