Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Spendebox SJ354D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     615IT-S17992
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000070523
EAN/GTIN:
     04001895502330
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klett-Band
Klett-Streifen
Die Kurzrollen-Varianten mit Synthese-Kautschuk- oder Acrylatk-Kebstoff sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Befestigungen wie z.B. Metalle, Glas, Kunststoff, Pulverbeschichtung und andere Substrate.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Spendebox mit Dual Lock Kurzrollen (SJ354D, SJ355D, SJ356D, SJ457D) und Stanzteilen (SJ354X)
Nutzen 2:
Senkung von Produktionskosten
Nutzen 3:
Zeitersparnis
Nutzen 4:
Einfache Handhabung
Nutzen 5:
Schnelle Applikation
Nettogewicht:
0,14 kg
Bruttogewicht:
0,345 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
Schwarz
Schutzabdeckung:
White Polyolefin
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 69,79*
€ 83,69*
4
pro Stück
€ 5,20*
ab € 82,24*
€ 86,64*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 88,38*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 80,19*
€ 88,39*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 83,69*
€ 88,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,69*
€ 99,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,96*
€ 84,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,25*
€ 83,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 69,79*
€ 83,05
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 34,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.