Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,048 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-7000035373
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035373
EAN/GTIN:
     08000280419181
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen
Nutzen 2:
FDA-Zulassung
Produktlänge:
66 m
Produktbreite:
38 mm
Verpackungslänge:
0,309 m
Verpackungsbreite:
0,206 m
Verpackungshöhe:
0,038 m
Nettogewicht:
0,6471 kg
Bruttogewicht:
0,763 kg
Ursprungsland:
Italien
Farbe:
Transparent
Featured Brands / Marken:
Scotch®
Trägermaterial:
Polypropylene Film
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 200 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01304* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.