Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 6893, Rot, 19 mm x 66 m, 0,057 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-7000035368
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035368
EAN/GTIN:
     08000280444909
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Scotch® Klebeband 6893 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk- /Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Gute Chemikalienbeständigkeit
Nutzen 2:
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Nutzen 3:
Zum Verschließen von Kartons, Versandtaschen, zur Farbkodierung, zum Verbinden, Befestigen, für dekorative Zwecke und zum Bündeln
Nutzen 4:
Das Klebeband ist bedruckbar
Nutzen 5:
Geräuscharm abrollbar
Produktlänge:
66 m
Produktbreite:
19 mm
Verpackungslänge:
0,321 m
Verpackungsbreite:
0,214 m
Verpackungshöhe:
0,019 m
Nettogewicht:
534 g
Bruttogewicht:
594 g
Ursprungsland:
Italien
Farbe:
Rot
Featured Brands / Marken:
Scotch®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG