Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ PF19.0W Blickschutzfilter Standard für Desktops 48,3 cm Weit (entspricht 19,0" Weit) 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-7000013839
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000013839
EAN/GTIN:
     00051128786147
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfilter für Tablet
Die 3M Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Monitoren leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Geniale Mikrolamellen-Technologie bietet erstklassigen und wirksamen Blickschutz. Sie erhalten eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige auf Ihrem Monitor, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Wirksame ‚Verdunkelung‘ bei einem Blickwinkel von mehr als 60 Grad
Nutzen 2:
Trägt zur Reduzierung von Spiegelungen bei, so dass Sie Ihren Bildschirm gestochen scharf sehen
Nutzen 3:
Beidseitig verwendbar zur Wahl der glänzenden oder der glanzmindernden matten Seite
Nutzen 4:
Die hochentwickelte Mikrolamellen-Technologie schafft eine ausgezeichnete Sicht auf Ihr hochauflösendes Display.
Nutzen 5:
Die matte Oberfläche trägt zum Reduzieren von Glanzeffekten und Fingerabdrücken bei.
Nutzen 6:
Einfach anzubringen, zu entfernen und zu reinigen
Nutzen 7:
Bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Kratzer und Staub
Nutzen 8:
Passt nahtlos in den Bildschirmrahmen Ihres Geräts
Nutzen 9:
Reduziert 35 % der Blaulichtübertragung von Ihrem Display
Nutzen 10:
Zur Qualitätssicherung 100 % von Hand inspiziert
Nettogewicht:
65,98 g
Bruttogewicht:
346,68 g
Ursprungsland:
USA
Farbe:
Schwarz
Sichtbereich - Metrisch (Länge x Höhe):
408 x 255 mm
Sichtbereich (Länge x Höhe):
16 1/16" x 10 1/16"
Display-Diagonale:
19 in
Seitenverhältnis:
16:10
Touch-Kompatibilität:
Non-Touch
Kratzfest:
Ja
Filtertypen:
Rahmenlos
Bildschirmformat:
Breitbild, Landschaft
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.