Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ PF21.5W9 Blickschutzfilter Standard für Desktops 54,6 cm Weit (entspricht 21,5"Weit) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-7000006417
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000006417
EAN/GTIN:
     00051128788530
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die 3M Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Monitoren leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Geniale Mikrolamellen-Technologie bietet erstklassigen und wirksamen Blickschutz. Sie erhalten eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige auf Ihrem Monitor, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Wirksame ‚Verdunkelung‘ bei einem Blickwinkel von mehr als 60 Grad
Nutzen 2:
Trägt zur Reduzierung von Spiegelungen bei, so dass Sie Ihren Bildschirm gestochen scharf sehen
Nutzen 3:
Beidseitig verwendbar zur Wahl der glänzenden oder der glanzmindernden matten Seite
Nutzen 4:
Die hochentwickelte Mikrolamellen-Technologie schafft eine ausgezeichnete Sicht auf Ihr hochauflösendes Display.
Nutzen 5:
Die matte Oberfläche trägt zum Reduzieren von Glanzeffekten und Fingerabdrücken bei.
Nutzen 6:
Einfach anzubringen, zu entfernen und zu reinigen
Nutzen 7:
Bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Kratzer und Staub
Nutzen 8:
Passt nahtlos in den Bildschirmrahmen Ihres Geräts
Nutzen 9:
Reduziert 35 % der Blaulichtübertragung von Ihrem Display
Nutzen 10:
Zur Qualitätssicherung 100 % von Hand inspiziert
Nettogewicht:
82 g
Bruttogewicht:
460 g
Ursprungsland:
USA
Farbe:
Schwarz
Sichtbereich - Metrisch (Länge x Höhe):
477 x 268 mm
Sichtbereich (Länge x Höhe):
18 3/4" x 10 9/16"
Display-Diagonale:
21,5 in
Seitenverhältnis:
16:9
Touch-Kompatibilität:
Non-Touch
Kratzfest:
Ja
Filtertypen:
Rahmenlos
Bildschirmformat:
Breitbild
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.