Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ PF22.0W Blickschutzfilter Standard für Desktops 55,9 cm Weit (entspricht 22,0" Weit) 16:10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7405B-991080547
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000006412
EAN/GTIN:
     00051128787144
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfilter für Tablet
Die 3M Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Monitoren leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Geniale Mikrolamellen-Technologie bietet erstklassigen und wirksamen Blickschutz. Sie erhalten eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige auf Ihrem Monitor, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Wirksame ‚Verdunkelung‘ bei einem Blickwinkel von mehr als 60 Grad
Nutzen 2:
Trägt zur Reduzierung von Spiegelungen bei, so dass Sie Ihren Bildschirm gestochen scharf sehen
Nutzen 3:
Beidseitig verwendbar zur Wahl der glänzenden oder der glanzmindernden matten Seite
Nutzen 4:
Die hochentwickelte Mikrolamellen-Technologie schafft eine ausgezeichnete Sicht auf Ihr hochauflösendes Display.
Nutzen 5:
Die matte Oberfläche trägt zum Reduzieren von Glanzeffekten und Fingerabdrücken bei.
Nutzen 6:
Einfach anzubringen, zu entfernen und zu reinigen
Nutzen 7:
Bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Kratzer und Staub
Nutzen 8:
Passt nahtlos in den Bildschirmrahmen Ihres Geräts
Nutzen 9:
Reduziert 35 % der Blaulichtübertragung von Ihrem Display
Nutzen 10:
Zur Qualitätssicherung 100 % von Hand inspiziert
Nettogewicht:
430,962 g
Bruttogewicht:
468,437 g
Ursprungsland:
USA
Farbe:
Schwarz
Sichtbereich - Metrisch (Länge x Höhe):
474 x 297 mm
Sichtbereich (Länge x Höhe):
18 11/16" x 11 11/16"
Display-Diagonale:
22 in
Seitenverhältnis:
16:10
Touch-Kompatibilität:
Non-Touch
Kratzfest:
Ja
Filtertypen:
Rahmenlos
Bildschirmformat:
Breitbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
pro Paket
€ 1,00*
ab € 70,14*
€ 72,15*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 82,59*
€ 84,47*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,61*
€ 84,49*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 82,67*
€ 84,55*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 84,38*
€ 86,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,15*
€ 83,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,39*
€ 82,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,61*
€ 81,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,14*
€ 81,36
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.