Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchmate™ Hakenband / Schlaufenband mit hoher Soforthaftung SJ3526N


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3901-7000002130
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000002130
EAN/GTIN:
     00021200862434
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Ideal geeignet für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff
Nutzen 2:
Haken- & Schlaufenband
Nutzen 3:
Kosten senken
Nutzen 4:
Produktivität steigern
Nutzen 5:
Zeitersparnis
Nutzen 6:
Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen
Nutzen 7:
Hohe Soforthaftung
Produktlänge:
45,72 m
Produktbreite:
25,4 mm
Nettogewicht:
840,633 g
Bruttogewicht:
1093 g
Ursprungsland:
Südkorea
Farbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
High Performance Rubber Adhesive
Schutzabdeckung:
White Polyethylene with Red Logo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG