Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0820
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0820
EAN/GTIN:
     7611990133666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

VALUE 19"-Serverschrank, schwarz, mit 42 HE

  • Serverschrank in BxT 800x1000mm mit perforierten Türen vorne und hinten
  • Zwei Paar 19"-Winkelprofile
  • Alle Türen sind abschließbar mit Ein-Punkt-Verriegelung
  • Schrank kommt mit 4 Rollen und 4 Justierfüßen
  • Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit in das Schrank-Innere
  • Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
  • Bodenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
  • Schrank beinhaltet 3 feste Fachböden (49x72 cm; max. Tragfähigkeit: 90 kg) und ein Paar vertikale Kabelkanäle
  • Max. Traglast (verteilt): 800 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
Standschrank
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Paar 19"-Profile, 4 Nivellierfüsse, 4 Rollen, Erdungska...
Serverschrank:
ja
Höheneinheiten HE:
42
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
2000 x 800 x 1000 mm
nutzbare Einbautiefe in mm:
850 mm
Schutzart IP:
20
Front:
Stahltür perforiert
Rückseite:
Stahltür perforiert
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne u. hinten
Dach:
Kabeleinführung möglich
Dach angehoben:
nein
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
nein
Justierfüsse:
ja
Lüfter nachrüstbar:
nein
Farbe (Schrankgestell):
schwarz
Farbe (Verkleidungsteile):
schwarz
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Gewicht:
137.6 kg
Verpackungshöhe:
2020 mm
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
150 kg
Bruttogewicht:
150
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.81
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank value, 19 zoll schrank, 19Zoll, 19""Schrank, Schaltschrank, 19 Zoll, Technik, Rackmount, LANSchrank, Schrank, 19 Technik, Filecabinets, 19""Schränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,86*
€ 1.012,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,73*
€ 1.004,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,41*
€ 966,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,83*
€ 938,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,98*
€ 890,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
26.99.0319
ab € 2,62*
Zubehör
VALUE
26.99.0320
ab € 3,49*
Zubehör
VALUE
26.99.0298
ab € 1,90*
Zubehör
VALUE
26.99.0299
ab € 1,93*
Zubehör
VALUE
26.99.0300
ab € 4,87*
Zubehör
VALUE
26.99.0304
ab € 3,53*
Zubehör
VALUE
26.99.0305
ab € 4,08*
Zubehör
VALUE
26.99.0306
ab € 4,87*
Zubehör
VALUE
26.99.0321
ab € 8,22*
Zubehör
VALUE
26.99.0346
ab € 4,42*
Zubehör
VALUE
26.99.0312
ab € 3,74*
Zubehör
VALUE
26.99.0315
ab € 4,68*
Zubehör
VALUE
26.99.0316
ab € 6,52*
Zubehör
VALUE
19.99.3420
ab € 139,12*
Zubehör
VALUE
26.99.0318
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.