Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, RAL 7035 Lichtgrau
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, RAL 7035 Lichtgrau
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, RAL 7035 Lichtgrau
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, RAL 7035 Lichtgrau
VALUE 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürstendichtung, RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0313
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0313
EAN/GTIN:
     7630049611740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19"-Kabelführung mit Borsten, graues Metall, für horizontale oder vertikale Kabelführung

  • Kabelführung für Server- oder Datenschrankumgebungen
  • Geeignet für die Montage auf allen 19"-Datenschränken und Server-Racks, so dass Kabel ordentlich verlegt werden können - wichtig für eine höhere Zuverlässigkeit der Anschlüsse im gesamten Schrank
  • Die Kabelführung mit Borsten sorgt für perfekte Verstaumöglichkeiten Ihrer Netzwerkkabel und helfen dabei, einen ordentlichen 19 Zoll Schrank zu gewährleisten, vertikal oder horizontal
  • Macht die Installation sauberer und professioneller
  • Qualitäts-Metallplatte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Gewicht:
208.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.23 kg
Bruttogewicht:
0,23
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabeldurchführung, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll kabelbügel, netzwerkschrank value, Rackmount, blindplates, 19 Technik, 19 Kabeldurchführung, Kabelmanagement, 19"-Zubehör, Ausbau, 19Zoll, Blende, Kabelführung, 19-Zoll, 19 Zoll, Filecabinets, Technik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0315
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.