Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Junction Box Kat.6A (Class EA), STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Junction Box Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Junction Box Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Junction Box Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Junction Box Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Junction Box Kat.6A (Class EA), STP
VALUE Junction Box Kat.6A (Class EA), STP
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.3049
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3049
EAN/GTIN:
     7611990144389
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Verbindungsmodul

VALUE Junction Box zum Verlängern oder zur Reparatur von Kat. 6A Kabeln

  • Für geschirmte Kabel
  • Für alle marktgängigen 4- oder 8-adrigen Installationskabel mit AWG24 und Manteldurchmesser von max. 6,2 mm
  • Anschluss der Kabel erfolgt per LSA-Schneidklemmtechnik. Beschaltung gemäß EIA/TIA 568A oder 568B
  • Gegen elektromagnetische Ein- und Abstrahlung ist das Gehäuse innen beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Network Junction Box
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568B
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Abmessungen (HxBxT):
23 x 37 x 84 mm
Höhe:
23 mm
Breite:
37 mm
Tiefe:
84 mm
Gewicht:
49.4 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.61
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, anschlusskasten, Netzwerk, Anschluss, Netzwerkkabel, LSA, Connection box, Steckverbinder, Verlängerung, installationskabel, Netzwerkverbinder, Kabelanschlusskasten, Netzwerkanschlusstechnik, Kabel, Anschlussdose, Reperatur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.