Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UTP Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE UTP Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, 300 m
VALUE UTP Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, 300 m
VALUE UTP Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, 300 m
VALUE UTP Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, 300 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0995
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0995
EAN/GTIN:
     7611990179091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht AWG24
  • Brandschutzklasse: Eca

  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
VALUE Installationskabel Massivdraht Kat.6 UTP (Best.-Nr.- 21.99.0995), ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat.6 UTP (Best.-Nr. 25.16.8494), VALUE 19" Patchpanel Kat.6 UTP (Best.-Nr. 26.99.0362/26.99.0355), und VALUE Patchkabel Kat.6 UTP (Best.-Nr. 21.99.0905)
Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
11301.6 g
Verpackungshöhe:
420 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
12.1 kg
Bruttogewicht:
12,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.47
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, value kat 6, ethernet kabel, ethernet-kabel kat6, Verlegekabel, TwistedPair, CAT6, pimf, Kat.6, Rohkabel, Installationskabel, UTP, Cat.6, Anschluss, TP Cat 6 building cable, NetzwerkKabel, twistedpairkabel, lankabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.