Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0960
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0960
EAN/GTIN:
     7611990123759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern beidseitig.

  • Flaches Kabel zur Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
11.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.013 kg
Bruttogewicht:
0,013
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6, Flachkabel, Ethernet, Gigabit, twistedpairkabel, Flachbandkabel, RJ45Kabel, LAN, anschlusskabel, flat, lankabel, UTP, CAT6, Cat.6, Netzwerkkabel, Internetkabel, 250MHz, Netzwerk, stecker, RJ45, NetzwerkKabel, kabel, TwistedPair, Kat.6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,41*
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,00174* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.