Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0503
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0503
EAN/GTIN:
     7611990133567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern.
  • Aufbau: 8 Adern Litze.
  • Vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
74.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.071 kg
Bruttogewicht:
0,071
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel cat5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, NetzwerkKabel, 100MHz, TwistedPair, Netzwerkkabel, patchkabel, Cat.5e, Netzwerk, Internetkabel, anschlusskabel, kabel, stecker, RJ45Kabel, RJ45, TP-Patchkabel Kat5e, patchcables, Cat5e, twistedpairkabel, UTP, LAN, Gigabit, Ethernet, CAT5e, Kat.5e, Kat5e, lankabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0503
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.