Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 3 m
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 3 m
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 3 m
VALUE UK Netzkabel, gerade IEC-Buchse, 10A, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.2019
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.2019
EAN/GTIN:
     7630049618510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...

Kabel mit UK Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)

  • Anschlüsse: UK Stecker, IEC-Buchse gerade
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • Farbe: schwarz
  • Geeignet für UK
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
BS 1363, Typ-G Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
BS 1363, Typ-G
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Großbritannien, Nordirland
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Gewicht:
353.8 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.37 kg
Bruttogewicht:
0,37
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13, GBR, Schottland, England, anschlusskabel, Powercables, U.K., Wales, extern, powercord, Kabel, Vereinigtes Königreich, kabel, Stromkabel, stecker, Great Britain, United Kingdom, Nordirland, BS 1363
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.