Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 10 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 10 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 10 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1087
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1087
EAN/GTIN:
     7630049612136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz

  • 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen um 45° gedreht
  • 2poliger Schalter (beleuchtet)
  • Zuleitung 10m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 10 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
40 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
320 mm
Gewicht:
1260.5 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.12
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 6- fach steckdosenleiste value 10m, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß, Mehrfachstecker, Stedoleiste, Multiple socket outlets, Steckerleiste, Stromversorgung, Kinderschutz, Steckdosenleiste 6fach, Kindersicherung, Shutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.07.1077
ab € 21,74*
Ähnlich
VALUE
19.99.1079
ab € 14,43*
Ähnlich
VALUE
19.99.1086
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.