Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-60 Zoll, bis 50 kg, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-60 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-60 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-60 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-60 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 27-60 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1320
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1320
EAN/GTIN:
     7611990198474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

TV-Ständer mit Rollen für den mobilen Einsatz in Präsentationsräumen oder Vortragsräumen!

Der LCD Monitor Rollständer für variable Nutzung eines großen LCD Monitors oder TV
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit:
Horizontalbestigung: bis 80cm
Vertikalbefestigung: bis 45cm
  • Für LCD Monitore bis 50 kg
  • Monitor um 15° neigbar
  • Doppelrohrtragsäule
  • Bildschirmdiagonale: 69 - 152 cm
  • Einstellbare Höhe: 110 - 180 cm
  • Stellplatte für DVD Player oder PC (BxT): 498x400mm
  • Fahrgestell (BxT): 700x742mm
  • Kabelverlegung im Vertikalrohr
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
50 kg
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
152 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
60 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
69 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
27 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
30.75 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
790 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
40 kg
Bruttogewicht:
40
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.08
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen, Ständer, Monitor, Träger, TVStandfuss, Halterung, Fernseher, TVStandfüsse, TV Ständer, Multimediamöbel, Rollständer, LCD, Standfuss, TV, Standfüsse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1164
ab € 158,84*
Ähnlich
VALUE
17.99.1165
ab € 289,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.