Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
VALUE LCD-/TV-Deckenhalterung, 1 Gelenk, max 42 Zoll, bis 50 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1217
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1217
EAN/GTIN:
     7611990116119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Wandhalterung
Halterung TV

Zur Deckenmontage eines TFT- oder TV-Bildschirmes bis max. 106 cm Diagonale (42")

  • Tragfähigkeit: bis 50 kg
  • Das Gelenk kann 360° gedreht werden
  • Neigung max.: 15°
  • VESA 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200 oder 200 x 200 mm
  • Gesamt-Armlänge: 105 - 156 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Deckenmontage
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Trägerarm
Tragkraft:
50 kg
Anzahl Drehpunkte:
1
Befestigung:
Deckenbefestigung
Armlänge maximal:
1560 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
106 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
42 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
4675.4 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
860 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
4 kg
Bruttogewicht:
4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.07
Weitere Suchbegriffe: LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm Deckenhalter, Monitor Deckenhalter, Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, value lcd-wandhalterung, LCDArme, TFThalterung, TVDeckenhalterung, LCDarm, Deckenmontage, LCDhalterung, Deckenhalterung, Fernseher, Displayhalterung, MonitorBefestigung, Monitorhalterungen, monitorarm, Gelenkarm, LCDbefestigung, Monitorhalter, Multimediamöbel, bildschirmTräger, TV
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.