Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 37-70 Zoll, bis 50 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1205
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1205
EAN/GTIN:
     7611990171835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Stabile und flexibel einstellbare Wandbefestigung für TV-Monitore mit Diagonalen von 37" bis 70"

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 94 cm bis 177,8 cm (37" bis 70")
  • Belastbarkeit bis 50 kg
  • Wandabstand je nach Einstellung: 64 mm bis 510 mm
  • Monitor kann bis zu 60° nach rechts oder links gedreht werden
  • Einstellbarer Neigungswinkel bis zu 10° nach oben oder bis zu 20° nach unten
  • Erlaubt, den Monitor um bis zu 3° aus der Waagrechten zu drehen
  • Feste Aufhängung
  • Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden
  • Lochabstände 34 mm bis 626 mm horizontal, 160 mm bis 400 mm vertikal

Technische Daten:
- Material: Stahl
- Produktgewicht: 7 kg
- Empfohlene Bildschirmgrösse: Diagonale 37" (94 cm) bis 70" (177,8 cm)
- Maximales Bildschirmgewicht: 50 kg
- Bildschirmbefestigung: Lochabstand bis zu 626 x 400 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
50 kg
Befestigung:
Wandhalterung
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Drehbar:
ja
Wandabstand:
6.4 cm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
177.8 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
70 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
94 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
37 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
6991.5 g
Verpackungshöhe:
74 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
705 mm
Paketgewicht:
7.5 kg
Bruttogewicht:
7,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.06
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, value lcd-wandhalterung, halterung tv, LCDTräger, VESA, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Wandmontage, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, MonitorArm, TVArm, TVWandhalterungen, Monitor, LCDbefestigung, Monitorhalter, Halterung, Wandhalterung, Plasmabildschirm, Bildschirm, Multimediamöbel, TV
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1207
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.