Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1167
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1167
EAN/GTIN:
     7630049612976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Idealer TV-Ständer mit Rollen für den Einsatz in Konferenz- oder Schulungsräumen, gut geeignet für Meetings und Präsentationen - mit einer maximalen Tragfähigkeit von 50kg und VESA 600x400!

  • Für TVs mit bis zu 50 kg Gewicht
  • Kompatibel zu VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400 und 600x400
  • Max. Bildschirmdiagonale: 178 cm
  • Höhenverstellbare Ablage für z.B. einen Laptop, ein Konferenztelefon oder einen BluRay-Player
  • Höhenverstellbare Stellfläche für eine Webcam
  • Kabelschächte in den Vertikalträgern
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
50 kg
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
178 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
70 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
37 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
14589.1 g
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
800 mm
Paketgewicht:
16.1 kg
Bruttogewicht:
16,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.09
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, value lcd-wandhalterung, TFT-Ständer, Ständer, Monitor, Träger, Monitor-Ständer, TVStandfuss, Halterung, Fernseher, TVStandfüsse, TV Ständer, Multimediamöbel, Rollständer, LCD, Standfuss, TV, Standfüsse, LCD-Ständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.