Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 1 Gelenk, bis 8 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 1 Gelenk, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 1 Gelenk, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 1 Gelenk, bis 8 kg, schwarz
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 1 Gelenk, bis 8 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1120
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1120
EAN/GTIN:
     7611990191369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Zur Befestigung von LCD-Monitoren an festen Wänden mit VESA 75 oder 100

  • Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) und 100 (100x100mm)
  • Tragkraft: Max. 8kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
8 kg
Anzahl Drehpunkte:
1
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
60 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
658.9 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.04
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, value lcd-wandhalterung, halterung tv, LA-16, Gelenkarm, Träger, Monitorhalterung, LCDArme, LCD Monitorbefestigung, monitor, LCDbefestigung, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, LCD, Displayhalterung, Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.