Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K
VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3446
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3446
EAN/GTIN:
     7630049621961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport

Der EDID Emulator wird auf den Ausgang der Grafikkarte gesteckt und mit dem gewünschten Monitor verbunden. Unterbricht man die Verbindung zum Monitor, wird dies von der Grafikkarte nicht bemerkt - sie behält die gewählten Einstellungen bei (Auflösung, Frequenz). Wird später wieder der Monitor angeschlossen, hat man sofort das richtige Bild. Insbesondere beim Einsatz von KVM Switchen ist dies besonders wichtig.

  • Funktioniert mit jeder Grafikkarte, die über einen DP-Ausgang verfügt
  • Verhält sich gegenüber der Karte genauso wie ein echter Monitor
  • Bis zu 4K Auflösung simulierbar, 3840x2160@17Hz
  • Kompakte Bauform, kleine Baugröße
  • Plug & Play
  • Hot Plug
  • Keine Treiber, keine Konfiguration erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Schnittstelle:
DP
Eingänge:
1
Max. Auflösung (nom.):
3840x2160 @17Hz
Gewicht:
5.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.002 kg
Bruttogewicht:
0,002
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.07
Weitere Suchbegriffe: 3840x2160, 2k, Erweiterung, digital, 4096, edid, VideoExtender, Verstärker, signage, DP, Video, monitorverlängerung, 4k, Monitor, Display, Hertz, 4k2k, 3840, videoverlängerung, grafikextender, Grafikverlängerung, digitalsignage, 2160, Emulator, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.