Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Tragbare digitale Inspektionskamera mit Schwanenhals und LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Tragbare digitale Inspektionskamera mit Schwanenhals und LCD-Monitor
VALUE Tragbare digitale Inspektionskamera mit Schwanenhals und LCD-Monitor
VALUE Tragbare digitale Inspektionskamera mit Schwanenhals und LCD-Monitor
VALUE Tragbare digitale Inspektionskamera mit Schwanenhals und LCD-Monitor
Artikel-Nr.:
     C3860-13.99.3008
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     13.99.3008
EAN/GTIN:
     7630049611948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera

Ideal für die detaillierte visuelle Inspektion an engen Stellen, in der Automobilwartung, in der Elektroreparatur, in Sanitäranwendungen und für die visuelle Inspektion von sonst unzugänglichen oder schwer zugänglichen Stellen.

  • Benutzerfreundliches, leichtes und handliches Griffdesign
  • Eine einzigartige Art des Aufwickelns erleichtert die Bedienung durch den Benutzer
  • Das flexible Kabel kann in viele Formen gebogen werden, um in sonst unerreichbare Bereiche zu passen
  • Das Imagingkabel kann um die Kamera gewickelt werden, um es bequem in einer Tasche zu verstauen
  • Wasserdicht nach IP67 (Kamerakopf und Imagingkabel) - halten nassen Umgebungen stand
  • Der ca. 11 cm (4,3") große LCD-Bildschirm macht die visuelle Inspektion klarer und einfacher
  • Hochwertige CMOS-Sensorauflösung von 640x480 Pixel
  • Der Sichtwinkel der optischen Linse beträgt 45±5°
  • Der Sonden-Durchmesser beträgt 8 mm
  • Der Kamerakopf ist mit drei Zubehörteilen ausgestattet, darunter Magnetspitze, Spiegelspitze und Haken
  • Stromversorgung durch 4x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Max. 77 cm Kabellänge
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Allround Kamera
Farbe:
schwarz
Gewicht:
308.1 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.14
Weitere Suchbegriffe: value inspektionskamera, flexibles endoskop, Wasserdicht, sonde, sanitär, wartung, Werkzeug, inspektion, Kamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.