Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - Mini DisplayPort v1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - Mini DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - Mini DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - Mini DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - Mini DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - Mini DisplayPort v1.2
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3225
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3225
EAN/GTIN:
     7611990150847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Mini DisplayPort Kabeladapter für MacBooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops, PCs oder andere mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets - zum Anschluss an ein externes Display, mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Mini Displayport Kabeladapter
  • Zum Anschluss an ein beliebiges Endgerät mit USB Typ C Schnittstelle, wie beispielsweise MacBooks oder mobile devices
  • Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Bildschirms auf einen TV, Monitor oder Beamer/Projektor mittels passendem Kabel
  • Schmale, flache Bauform und ein ansprechendes, silbernes Aluminiumgehäuse
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
  • Anschlüsse: USB Typ C Stecker und Mini DisplayPort Buchse
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Mini DisplayPort Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB Typ C Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
11 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
154 mm
Gewicht:
22.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, monitoradapter, usbdisplay, Adapter, typc, MAC, Konverter, grafikadapter, usb3, displayadapter, usbc, miniDP, Mini-Display-Port, usb3.1, Mini-DisplayPort, DP, Mini-DP, VideoAdapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3225
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.