Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m
VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m
VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m
VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m
VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m
VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m
VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m
VALUE Adapterkabel VGA+Audio zu HDMI, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3117
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3117
EAN/GTIN:
     7611990148660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Nutzen Sie moderne Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang auch an älteren PCs und Notebooks, die noch einen VGA-Ausgang haben!

  • Dieses Adapterkabel ermöglicht es, die Anzeige eines Rechners mit VGA- und Audio-Ausgang auf Projektoren, Fernseher und Monitore mit HDMI-Anschluss zu schicken
  • Unterstützt Audio und Video
  • Das Audio-Signal des Rechners wird mit einem 3,5mm-Stecker aufgenommen und zusammen mit dem VGA-Video-Signal eingebettet in ein HDMI-Signal
  • Auflösung bis 1080p
  • Länge: 0,15m (VGA) bzw. 0,5m (3,5mm)
  • Der Kabeladapter verfügt über einen MicroB-USB-Anschluss für den Anschluss an eine USB-Stromquelle (Anschluss erforderlich)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
VGA-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
VGA Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
VGA-HDMI
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
48.4 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel schwarz, usb anschlusskabel, hdmi usb kabel, HDMI, hdmi, Adapter, grafikadapter, videoadapter, bildschirmadapter, VideoAdapter, Stecker, VGA, Konverter, graphic, adapters, displayadapter, monitoradapter, HDMIkabel, adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.