Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI BU / DVI-D ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI BU / DVI-D ST
VALUE HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI BU / DVI-D ST
VALUE HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI BU / DVI-D ST
VALUE HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI BU / DVI-D ST
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3116
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3116
EAN/GTIN:
     7611990128877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle

  • Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle
  • Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DVI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Umsetzungsrichtung:
DVI-HDMI / HDMI-DVI
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
46.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.045 kg
Bruttogewicht:
0,045
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, value adapter dvi, adapterkabel dvi, usb anschlusskabel schwarz, Buchse, monitoradapter, Adapter, hdmi, bildschirmadapter, Konverter, grafikadapter, adapter, videoadapter, HDMIkabel, Stecker, DVIkabel, displayadapter, DVI, Kabel, VideoAdapter, HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3116
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.