Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1115
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1115
EAN/GTIN:
     7611990147502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Mit diesem Konverter können Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook oder PC mit USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Typ C Schnittstelle ganz einfach an ein Gigabit Ethernet Netzwerk anschließen.

  • Unterstützt USB 3.1 / 3.2 Gen 2 mit Stecker Typ C
  • Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen - fertig
  • Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
  • IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.13 m
Lieferumfang:
Konverter mit angeschlossenem USB-Kabel, Handbuch
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1 x RJ-45 Buchse, 1 x USB 3.1. Typ C Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Netzwerktopologie:
Ethernet
Gewicht:
21.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.02
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, value usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, Typ, RJ, Adapter, Netzwerk, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, Hub, EthernetConverter, 45, Netzwerkkonverter, Typ C, Netzwerkadapter, C, Ethernetadapter, Gigabit Ethernet, Konverter, RJ45, FastEthernetConverter, USB, LAN, Gigabit, Ethernet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.