Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1049
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1049
EAN/GTIN:
     7611990196760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter

Einfache Möglichkeit, eine SATA 6,0 Gbit/s Festplatte über einen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Port mit einem Computer oder Notebook zu verbinden.

  • Passend für Typ 2.5/3.5 Serial ATA HDD/SSD
  • Kompatibel mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
  • Kompatibel mit SATA 6.0 Gbit/s, SATA 3.0 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s
  • Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 5,0 Gbit/s
  • Verbindung zum Computer: USB Typ A
  • Verbindung zur Festplatte: 15-poliger SATA-Strom + 7-polige SATA-Daten
  • Hot-Swap-fähig, Plug & Play
  • Länge USB-Kabel: 1.20 m
  • Inklusive Netzteil

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDD-Docking-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.2 m
Lieferumfang:
Adapter, Bedienungsanleitung, Externes Netzteil
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
SATA
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 22-polig (Data+Power)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
intern/extern
Technische Besonderheiten:
SATAIII
Gewicht:
81.4 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Paketgewicht:
0.34 kg
Bruttogewicht:
0,34
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.50
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
12.99.1075
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.