Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA
VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA
VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA
VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA
VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA
VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA
VALUE USB Display Adapter, USB 3.2 Gen 1 nach VGA
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1037
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1037
EAN/GTIN:
     7611990116973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter

Der Display-Adapter erlaubt den Anschluss eines VGA Monitors oder Beamers/Projektors über einen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Anschluss Ihres Rechners - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
  • Problemloses Arbeiten mit mehreren Monitoren gleichzeitig möglich
  • Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Displays auf ein weiteres Anzeigegerät
  • Geeignet für Ultrabooks, Notebooks/Laptops und PCs
  • Max. Auflösung: 1920x1080 @60Hz
  • Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig

Hinweis: Die Treiber-Software liegt auf dem Gerät. Beim ersten Anschließen wird das Gerät als Wechseldatenträger erkannt, auf welchem die Treibersoftware liegt.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Lieferumfang:
USB-VGA Adapter
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Gewicht:
38.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.02
Weitere Suchbegriffe: USB-A D-Sub Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb d sub adapter, TFT, Clone, monitoradapter, usbdisplay, Adapter, Monitor, grafikadapter, Konverter, VGA-Adapter, Grafikadapter, DisplayAdapter, displayadapter, VGA, VideoAdapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.