Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.8754
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8754
EAN/GTIN:
     7611990193875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker

  • USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss
  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP3-Player oder PDAs
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
25.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, USBKabel, anschlusskabel, USB, Micro-USB, stecker, Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8754
ab € 2,92*
Zubehör
ROLINE
11.02.8755
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.