Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5761
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5761
EAN/GTIN:
     7611990129539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
value displayport kabel

VALUE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • LSOH

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH
Kabel LSOH:
ja
Gewicht:
73.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: 4k2k, anschlusskabel, DisplayPortkabel, DPkabel, Monitorkabel, fullhd, ultrahd, monitorkabel, stecker, LS0H, 2160p, bildschirmkabel, DisplayPort, kabel, displaykabel, Raucharm, Halogenfrei, Flammwidrig, hdtv, Kabel, DPKabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5767
ab € 5,49*
Ähnlich
VALUE
11.99.5766
ab € 14,90*
Ähnlich
VALUE
11.99.5762
ab € 6,94*
Ähnlich
VALUE
11.99.5763
ab € 8,49*
Ähnlich
VALUE
11.99.5764
ab € 10,15*
Ähnlich
VALUE
11.99.5765
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.