Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VALUE Koaxialkabel RG-59, schwarz, 100m, 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Koaxialkabel RG-59, schwarz, 100m, 75 Ohm
VALUE Koaxialkabel RG-59, schwarz, 100m, 75 Ohm
VALUE Koaxialkabel RG-59, schwarz, 100m, 75 Ohm
VALUE Koaxialkabel RG-59, schwarz, 100m, 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     337-11.99.4520
Hersteller:
     Value
Herst.-Nr.:
     11.99.4520
EAN/GTIN:
     4040849670916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

  • Koaxialkabel RG-59
  • Adern: 0,58CW + Geflecht
  • Aussenabmessung: 6,2mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Koaxialkabel RG-59
Farbe:
schwarz
Länge:
100 m
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
75 Ohm
Bruttogewicht:
3,978
Aktuelle Katalogausgabe:
19.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg59, coax-kabel, Kabel, Ohm, 100m, 59, AVKabel, Cable, anschlusskabel, videokabel, kabel, Videokabel, 75, stecker, Audiokabel, RG, Koaxialkabel, Other, Video, schwarz, AV, Audio, Other AV Cable
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,02*
€ 23,27*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 23,03*
€ 26,84*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 28,96*
€ 33,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.