Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VALUE Antennenkabel mit Ferrite ST / BU, weiß, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Antennenkabel mit Ferrite ST / BU, weiß, 10 m
VALUE Antennenkabel mit Ferrite ST / BU, weiß, 10 m
VALUE Antennenkabel mit Ferrite ST / BU, weiß, 10 m
Artikel-Nr.:
     2753I-854683
Hersteller:
     Value
Herst.-Nr.:
     11.99.4475
EAN/GTIN:
     4040849672750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Doppelt geschirmtes Koaxialkabel mit Koaxialstecker und Koaxialkupplung

  • Doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
  • Koaxialstecker und Koaxialkupplung (vergoldet)
  • Vergoldeter Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
  • Impedanz 75 Ohm
  • Mit 2 Mantelstromfiltern speziell für 100 Hz Geräte
  • Mit Schirmblech
  • Farbe: weiss

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Antennenkabel
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Stecker Seite 1:
Antennenstecker
Stecker Seite 2:
Antennenkupplung
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Antenne (Radio & TV) / IEC-Anschluss
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Antenne (Radio & TV) / IEC-Anschluss
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
intern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
75 Ohm
Bruttogewicht:
0,326
Aktuelle Katalogausgabe:
19.1
Aktuelle Katalogseite:
4.35
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 10 m, av antennenkabel, Kabel, Koaxialstecker, antennenkabel, coax, anschlusskabel, Fernsehkabel, TVkabel, stecker, Koaxialkabel, kabel, Antennenkabel, TVAntennenkabel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 5,05*
€ 6,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 6,90*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 16,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Value
11.99.4470
ab € 2,03*
Ähnlich
Value
11.99.4471
ab € 2,02*
Ähnlich
Value
11.99.4472
ab € 2,35*
Ähnlich
Value
11.99.4473
ab € 3,10*
Ähnlich
Value
11.99.4474
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.