Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VALUE Antennenkabel mit Ferrite ST / BU, weiß, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Antennenkabel mit Ferrite ST / BU, weiß, 2,5 m
VALUE Antennenkabel mit Ferrite ST / BU, weiß, 2,5 m
VALUE Antennenkabel mit Ferrite ST / BU, weiß, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.4471
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4471
EAN/GTIN:
     4040849672774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Doppelt geschirmtes Koaxialkabel mit Koaxialstecker und Koaxialkupplung

  • Doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
  • Koaxialstecker und Koaxialkupplung (vergoldet)
  • Vergoldeter Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
  • Impedanz 75 Ohm
  • Mit 2 Mantelstromfiltern speziell für 100 Hz Geräte
  • Mit Schirmblech
  • Farbe: weiss

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Antennenkabel
Farbe:
weiß
Länge:
2.5 m
Stecker Seite 1:
Antennenstecker
Stecker Seite 2:
Antennenkupplung
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Antenne (Radio & TV) / IEC-Anschluss
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Antenne (Radio & TV) / IEC-Anschluss
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
intern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
75 Ohm
Bruttogewicht:
0,103
Aktuelle Katalogausgabe:
19.1
Aktuelle Katalogseite:
4.35
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 2,5 m, av antennenkabel, Kabel, Koaxialstecker, antennenkabel, coax, anschlusskabel, Fernsehkabel, TVkabel, stecker, Koaxialkabel, kabel, Antennenkabel, TVAntennenkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4470
ab € 2,14*
Ähnlich
VALUE
11.99.4475
ab € 6,11*
Ähnlich
VALUE
11.99.4472
ab € 2,50*
Ähnlich
VALUE
11.99.4473
ab € 3,28*
Ähnlich
VALUE
11.99.4474
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.