| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-420021-21 Herst.-Nr.: 7-420021-21 EAN/GTIN: 8713797091220 |
| |
|
| | |
| Kartonjahresplaner 2021 klassische Einteilung. Jahresplaner mit waagerechter Monatseinteilung. Druckfarbe Schwarz/Blau. Große Tagesfelder. Saisonaler Artikel. Lieferbar so lange der Vorrat reicht. Wochen- und Arbeitstagszählung vorhanden. Sprache Deutsch. Größe (B x H): 900 x 600 mm. Tagesfeldgröße (B x H): H 42 x B 20 mm. Material: Karton. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Große Tagesfelder. Maßstab 1:1. Saisonaler Artikel. Lieferbar so lange der Vorrat reicht. | Breite: | 900 | Artikelbezeichnung: | Kartonjahresplaner klassische Einteilung | Höhe: | 600 | Produkt-Typbezeichnung: | Kartonjahresplaner | Werkstoff: | Karton | Ausführung der Kalenderaufteilung: | Jahresplaner mit waagerechter Monatseinteilung | Wochenzählung vorhanden: | Ja | feucht abwischbar: | Nein | Druckfarbe: | Druckfarbe Schwarz/Blau | Ausführung der Sprachauswahl: | Sprache Deutsch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Wand-Kalender, Wandkalender, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, legamaster jahreskalender karton, multiplaner jahresplaner, plantafel-jahresplaner legamaster |
| | |
| |