Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Artikel-Nr.:
     C3765-7-144610
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144610
EAN/GTIN:
     8713797092449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Magnet-Pinntafel
Magnet-Pinnwand
Rahmenloses schallabsorbierendes Pinboard. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009. Zu 100 % recycelbarer, schallabsorbierender PET-Kern (24 mm Stärke). Schallabsorptionsklasse C. Mittlerer Schallabsorptionsgrad (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,80 gemäß ISO 354:2003. Das rahmenlose Design ermöglicht eine flexible Anordnung und die Kombination verschiedener BOARD-UP-Tafeln. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung inklusive Montageset, Montageanleitung und Bohrschablone.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2
Lieferumfang:
Montagematerialien
Breite der Tafel:
100
GTIN:
8713797092449
Artikelbezeichnung:
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Beige
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit BOARD-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Einfache Wandmontage mit Magnetplatten, Dübeln und Schrauben. Der Artikel ist kein Lagerartikel und wird auf Abruf produziert, daher ist weder eine Stornierung der Bestellung noch eine Rückgabe der Ware möglich.
Hersteller-Name:
Legamaster
Zubehör für Wandbefestigung:
Metallplatten und Magnete
Oberflächenbeschaffenheit:
Textil
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
75
beidseitig verwendbar:
Nein
Material des Rahmens:
Ohne Rahmen
Masse (Gewicht):
3.525
Ablageschale vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Nettogewicht:
3525
Umweltfreundliches Merkmal:
100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern.
Zubehör für die Wandbefestigung:
Metallplatten und Magnete
Herstellerartikelnummer:
7-144610
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.