Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Artikel-Nr.:
     C3765-7-144550
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144550
EAN/GTIN:
     8713797092395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Magnet-Pinntafel
Magnet-Pinnwand
Rahmenloses schallabsorbierendes Pinboard. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009. Zu 100 % recycelbarer, schallabsorbierender PET-Kern (24 mm Stärke). Schallabsorptionsklasse C. Mittlerer Schallabsorptionsgrad (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,80 gemäß ISO 354:2003. Das rahmenlose Design ermöglicht eine flexible Anordnung und die Kombination verschiedener BOARD-UP-Tafeln. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung inklusive Montageset, Montageanleitung und Bohrschablone.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
2.065
Oberflächenbeschaffenheit:
Textil
Farbe:
Grau
GTIN:
8713797092395
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit BOARD-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Einfache Wandmontage mit Magnetplatten, Dübeln und Schrauben. Der Artikel ist kein Lagerartikel und wird auf Abruf produziert, daher ist weder eine Stornierung der Bestellung noch eine Rückgabe der Ware möglich.
Artikelbezeichnung:
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Lieferumfang:
Montagematerialien
Höhe der Tafel:
75
Garantiedauer:
2
Ablageschale vorhanden:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Metallplatten und Magnete
Material des Rahmens:
Ohne Rahmen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Breite der Tafel:
50
Produkt-Typbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkttypbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Nettogewicht:
2065
Herstellerartikelnummer:
7-144550
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Metallplatten und Magnete
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
Umweltfreundliches Merkmal:
100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.