Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-141543
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-141543
EAN/GTIN:
     8713797027588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Robuste Textiltafel für den häufigen Gebrauch. Strapazierfähige Textilbespannung. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Filztafel
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm blau
Breite der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Aluminium
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2
Höhe der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
Silber
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797027588
Masse (Gewicht):
3.15
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Textiloberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Farbe:
Blau
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Lieferumfang:
Montagematerialien
Nettogewicht:
3150
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Produkttypbezeichnung:
Filztafel
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Herstellerartikelnummer:
7-141543
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
280000
Paletten-Abmessung Volumen:
1315200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.